DAYTON 2LKP9ミル/ドリル16インチ1.5hp230v 150-3000 Sp
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
アイテム価格 | ミル/ドリルマシン |
アンプ | 23.0/11.5 |
容量 | 1-1 / 2 "ドリル、3/4"エンドミル、3 "フェイスミル |
チャックサイズ | 含まれておりません |
カラム径 | 4-1 / 2」 |
Hz | 60 |
モーターHP | 1.5 |
操作 | マニュアル |
相 | 1 |
クイル径 | 3" |
RPM | 150〜3000 |
スピンドル | R8 |
主軸速度 | 150〜3000 |
スピンドルテーパー | R8 |
テーブルへのスピンドル | 17 " |
スピンドルトラベル | 5" |
スイング | 16 " |
Tスロット | (4)5/8 |
テーブル作業面 | 9-1 / 2 x 32 " |
旅行 | 7" |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 300.15 |
船高(cm) | 116.33 |
船の長さ(cm) | 96.01 |
船幅(cm) | 75.18 |
HSコード | 8458190090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンプ | 容量 | モーターHP | RPM | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LKP8 | 12.0/6.0 | 1 "ドリル、1/2"エンドミル、2/1 "フェイスミル | 3/4 | 115〜2580 | 5.5 " | ¥836,064 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。