DAYTON 26W612スタビライザージャックラチェット80000XNUMXポンド
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トレーラースタビライザージャック |
調節範囲 | 39 "から51-1 / 2" |
ベースサイズ | 27 "×48」 |
色 | イエロー |
吊り上げ能力 | 40,000ポンド |
材料 | 鋼 |
静的負荷容量 | 80,000ポンド |
トップエリア | 7-3 / 4 "直径 |
ホイールタイプ | 10 "硬質ゴム |
船の重量(kg) | 57.15 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 89.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 調節範囲 | ベースサイズ | 吊り上げ能力 | 静的負荷容量 | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26W613 | 39-1/4" to 52-1/2" | 21 "x 16-1 / 2" | 未評価 | 100,000ポンド | 10 "硬質ゴム | ¥123,301 | ||
26W614 | 39 "から51-1 / 2" | 16 "×18」 | 40,000ポンド | 100,000ポンド | 10 "硬質ゴム | ¥76,631 | ||
26W615 | 44-1 / 2 "から57" | 16 "×18」 | 40,000ポンド | 100,000ポンド | 10 "硬質ゴム | ¥77,906 | ||
26W616 | "44へ" 51 | 13-3 / 4 "直径 | 5,000ポンド | 50,000ポンド | ホイールなし | ¥34,274 | ||
26W617 | 41 "から57-1 / 2" | 13-3 / 4 "直径 | 5,000ポンド | 50,000ポンド | 8 "硬質ゴム | ¥53,853 | ||
26W618 | "41へ" 47 | 16 "×18」 | 40,000ポンド | 100,000ポンド | 10 "硬質ゴムと4"スチールホイール | ¥112,748 | ||
2W877 | "44へ" 51 | 直径14インチ | 未評価 | 50,000ポンド | ホイールなし | ¥32,425 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。