DAYTON 26W614スタビライザージャックラチェット100000XNUMXポンド
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
アイテム価格 | トレーラースタビライザージャック |
調節範囲 | 39 "から51-1 / 2" |
ベースサイズ | 16 "×18」 |
色 | イエロー |
吊り上げ能力 | 40,000ポンド |
材料 | 鋼 |
静的負荷容量 | 100,000ポンド |
トップエリア | 7-3 / 4 "直径 |
ホイールタイプ | 10 "硬質ゴム |
船の重量(kg) | 43.65 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 調節範囲 | ベースサイズ | 吊り上げ能力 | 静的負荷容量 | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26W612 | 39 "から51-1 / 2" | 27 "×48」 | 40,000ポンド | 80,000ポンド | 10 "硬質ゴム | ¥112,146 | ||
26W613 | 39-1/4" to 52-1/2" | 21 "x 16-1 / 2" | 未評価 | 100,000ポンド | 10 "硬質ゴム | ¥126,161 | ||
26W615 | 44-1 / 2 "から57" | 16 "×18」 | 40,000ポンド | 100,000ポンド | 10 "硬質ゴム | ¥79,585 | ||
26W616 | "44へ" 51 | 13-3 / 4 "直径 | 5,000ポンド | 50,000ポンド | ホイールなし | ¥35,134 | ||
26W617 | 41 "から57-1 / 2" | 13-3 / 4 "直径 | 5,000ポンド | 50,000ポンド | 8 "硬質ゴム | ¥53,853 | ||
26W618 | "41へ" 47 | 16 "×18」 | 40,000ポンド | 100,000ポンド | 10 "硬質ゴムと4"スチールホイール | ¥112,748 | ||
2W877 | "44へ" 51 | 直径14インチ | 未評価 | 50,000ポンド | ホイールなし | ¥32,425 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。