DAYTON トレーラースタビライジングジャッキ、スチールボディ
形式 | モデル | 調節範囲 | ベースサイズ | 吊り上げ能力 | 静的負荷容量 | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2W878 | "39へ" 51 | 直径14インチ | 50,000ポンド | 100,000ポンド | 8 "x 1-9 / 16"ソリッドラバー | ¥94,275 | |
B | 26W614 | 39 "から51-1 / 2" | 16 "×18」 | 40,000ポンド | 100,000ポンド | 10 "硬質ゴム | ¥76,631 | |
C | 26W612 | 39 "から51-1 / 2" | 27 "×48」 | 40,000ポンド | 80,000ポンド | 10 "硬質ゴム | ¥112,146 | |
D | 26W613 | 39-1/4" to 52-1/2" | 21 "x 16-1 / 2" | 未評価 | 100,000ポンド | 10 "硬質ゴム | ¥123,300 | |
E | 26W618 | "41へ" 47 | 16 "×18」 | 40,000ポンド | 100,000ポンド | 10 "硬質ゴムと4"スチールホイール | ¥112,748 | |
F | 26W617 | 41 "から57-1 / 2" | 13-3 / 4 "直径 | 5,000ポンド | 50,000ポンド | 8 "硬質ゴム | ¥53,853 | |
G | 2W877 | "44へ" 51 | 直径14インチ | 未評価 | 50,000ポンド | ホイールなし | ¥32,425 | |
H | 26W616 | "44へ" 51 | 13-3 / 4 "直径 | 5,000ポンド | 50,000ポンド | ホイールなし | ¥34,274 | |
B | 26W615 | 44-1 / 2 "から57" | 16 "×18」 | 40,000ポンド | 100,000ポンド | 10 "硬質ゴム | ¥77,906 |
トレーラースタビライザージャック、スチールボディ
デイトンの安定化ジャッキは、トラクターに接続されていないときにセミトレーラーが逆さまになる(端を向き/逆さまになる)のを防ぎ、斜面に駐車されているトレーラーを水平にするために使用され、着陸装置が柔らかい表面に沈むのを防ぎます。 黄色塗装仕上げのこれらのスチール製ユニットは、最大 10000 ポンドまでの静的荷重を扱うのに最適です。さらに、持ち運びのためにラチェットまたはベースに挿入する取り外し可能なハンドルが付いています。 また、スムーズな操作を実現する半空気圧ゴムホイールと、夜間の視認性を高める反射カラーも統合されています。 これらの安定化ジャッキは OSHA 規制を満たしており、ユニットを調整するためにガス作動式、油圧式、ラチェット式、スピントップ式の機構が用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 保護装置ケース
- ステンレス鋼管継手
- ネイルセット
- タッピングツール
- 電気スカリファイヤーアクセサリー
- 自動車メンテナンスツール
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- ウェットモップスキージとバケット
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 緊急照明
- MOON AMERICAN ストレーナ支持金具
- DAYTON 屋内ダクト炉、BtuH入力350000
- DRAGONLAB マイクロペットプラス8チャンネル
- SUPER-STRUT E131シリーズスイベルループハンガー
- WRIGHT TOOL ロッキングアダプター
- APPROVED VENDOR ターンバックル
- CAMLOCK FITTINGS ブナガスケット
- MORSE DRUM サドルアセンブリ
- ALLEGRO SAFETY COモニターブラケット
- HUB CITY W240LPCX シリーズ、PowerCubeX ウォーム減速機