DAYTON 22DL79ベンチツールテーブル19lx 16w x 24h
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
アイテム価格 | ベンチトップツールテーブル |
色 | テーブルトップ カーキ、フレーム グレー、フットパッド ブラック |
深さ | 19 " |
高さ | 24 " |
負荷容量 | 400ポンド |
材料 | スチールとテーブルトップパーティクルボード |
UPC | 190735168851 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 9.37 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 47.75 |
HSコード | 8466308000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22DL80 | 23 " | 32 " | 800ポンド | 13 " | ¥28,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。