DAYTON 22DL80ベンチツールテーブル23lx 13w x 32h
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
アイテム価格 | ベンチトップツールテーブル |
色 | テーブルトップ カーキ、フレーム グレー、フットパッド ブラック |
深さ | 23 " |
高さ | 32 " |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | スチールとテーブルトップパーティクルボード |
UPC | 190735168868 |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 13 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8466308000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22DL79 | 19 " | 24 " | 400ポンド | 16 " | ¥25,782 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。