DAYTON 20RK83コンデンサーファンモーター2Hp 208-230 / 460v
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56YZ |
全負荷アンペア | 7.8-7.8/3.9 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
リード長 | 6" |
長さの少ないシャフト | 10.75 " |
最大周りの派遣社員。 | 70度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | 垂直シャフトアップ |
モーター取付タイプ | バンド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | T-STAT |
銘板の回転数 | 1140 |
公称効率 | 85.5 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 17.25 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1101-1200 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 5.625 " |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | 本体径 | デューティ | モーターアプリケーション | モーター取付位置 | モーターサブアプリケーション | モーター熱保護 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24PR70 | 60度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | バンド | ¥165,917 | ||
24PR71 | 70度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | バンド | ¥165,133 | ||
24PR72 | 70度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | バンド | ¥91,300 | ||
24PR73 | 60度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | バンド | ¥179,171 | ||
24PR74 | 70度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | バンド | ¥137,785 | ||
24PR75 | 70度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | バンド | ¥102,507 | ||
24PR76 | 60度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | 自動応答オプション | ベース(Base) | ¥176,625 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。