DAYTON コンデンサーファンモーター、シャフト直径 5/8 インチ
形式 | モデル | 最大周りの派遣社員。 | 本体径 | デューティ | モーターアプリケーション | モーター取付位置 | モーターサブアプリケーション | モーター熱保護 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20RK81 | 60度C | 5.625 " | 連続的な | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | - | ¥170,418 | |
B | 31TR61 | 60度C | 6.5 " | 連続的な | コンデンサーファン | 水平または垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | 自動応答オプション | - | ¥117,918 | |
C | 31TR69 | 60度C | 6.5 " | 連続的な | コンデンサーファン | 水平または垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | 自動応答オプション | - | ¥141,057 | |
D | 31TR63 | 60度C | 6.5 " | 連続的な | コンデンサーファン | 水平または垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | 自動応答オプション | - | ¥125,434 | |
E | 31TR62 | 60度C | 6.5 " | 連続的な | コンデンサーファン | 水平または垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | 自動応答オプション | - | ¥102,053 | |
E | 31TR60 | 60度C | 6.5 " | 連続的な | コンデンサーファン | 水平または垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | 自動応答オプション | - | ¥107,478 | |
E | 31TR59 | 60度C | 6.5 " | 連続的な | コンデンサーファン | 水平または垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | 自動応答オプション | - | ¥99,254 | |
F | 24PR76 | 60度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | 自動応答オプション | ベース(Base) | ¥161,667 | |
A | 20RK78 | 60度C | 5.625 " | 連続的な | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | - | ¥168,134 | |
G | 24PR73 | 60度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | バンド | ¥178,574 | |
G | 24PR70 | 60度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | バンド | ¥148,499 | |
C | 31TR67 | 60度C | 6.5 " | 連続的な | コンデンサーファン | 水平または垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | 自動応答オプション | - | ¥106,267 | |
E | 31TR65 | 60度C | 6.5 " | 連続的な | コンデンサーファン | 水平または垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | 自動応答オプション | - | ¥131,492 | |
C | 31TR68 | 60度C | 6.5 " | 連続的な | コンデンサーファン | 水平または垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | 自動応答オプション | - | ¥121,356 | |
H | 31TR66 | 60度C | 6.5 " | 連続的な | コンデンサーファン | 水平または垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | 自動応答オプション | - | ¥135,946 | |
I | 20RK86 | 60度C | 5.625 " | 連続的な | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | - | ¥184,518 | |
E | 31TR64 | 60度C | 6.5 " | 連続的な | コンデンサーファン | 水平または垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | 自動応答オプション | - | ¥142,130 | |
F | 24PR79 | 60度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | ベース(Base) | ¥164,103 | |
I | 20RK88 | 70度C | 5.625 " | 連続的な | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | - | ¥162,403 | |
F | 24PR77 | 70度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | ベース(Base) | ¥151,790 | |
I | 20RK87 | 70度C | 5.625 " | 連続的な | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | - | ¥152,162 | |
I | 20RK84 | 70度C | 5.625 " | 連続的な | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | - | ¥182,001 | |
F | 24PR78 | 70度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | ベース(Base) | ¥97,701 | |
F | 24PR80 | 70度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | ベース(Base) | ¥98,878 | |
G | 24PR75 | 70度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | バンド | ¥112,754 | |
F | 24PR81 | 70度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | ベース(Base) | ¥132,408 | |
A | 20RK82 | 70度C | 5.625 " | 連続的な | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | - | ¥162,462 | |
A | 20RK80 | 70度C | 5.625 " | 連続的な | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | - | ¥147,770 | |
A | 20RK79 | 70度C | 5.625 " | 連続的な | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | - | ¥177,764 | |
I | 20RK85 | 70度C | 5.625 " | 連続的な | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | - | ¥142,207 | |
G | 24PR72 | 70度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | バンド | ¥98,011 | |
J | 24PR71 | 70度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | バンド | ¥159,154 | |
A | 20RK83 | 70度C | 5.625 " | 連続的な | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | - | ¥139,712 | |
G | 24PR74 | 70度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | バンド | ¥128,016 |
コンデンサー ファン モーター、シャフト直径 5/8 インチ
Dayton ファン モーターは、商用冷凍コンデンサーや空調ユニットの凝縮コイルを効率的に冷却するファン ブレードに電力を供給するために使用されます。 これらのモーターには、過剰トルクと速度の変動を制御する可変周波数ドライブ (VFD) が装備されており、単相モーターと比較して高い効率を実現します。 スムーズで連続的な操作を実現するボールベアリングを備えており、ユーザーの利便性のために垂直位置に取り付けることができます。 一部のモデルには、金属ベアリング コンポーネントをバイパスする電圧スパイクの経路を作成するシャフト アース リングが統合されており、それによって電気アーチによって引き起こされる損傷からコンポーネントを保護します。 これらのコンデンサー ファン モーターは、1/2 ~ 2 馬力の出力範囲の幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアドライバー
- 手動フラッシュバルブ
- 連続屈曲ケーブル
- 再利用可能なごみ収集バッグ
- ジブクレーンコンポーネント
- パイプとチューブ
- レインウェア
- HVAC制御
- エルゴノミクス
- 電球関連商品
- ADD-A-LEVEL 作業プラットフォームアドオンユニット
- M. K. MORSE 超硬チップホールカッター
- SIEVERT ガスレギュレータ
- APPROVED VENDOR デジタルサウンドレベルメーター、加重
- SUMNER ホイスト調整ツール1000ポンド容量
- PROTO スクリューエクストラクター
- RAYMOND エクステンションスプリングユーティリティ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS シェルフビン拡張ラベルホルダー
- DUCTMATE 付属品
- GROVE GEAR ELシリーズ BMQ-Lスタイル 818サイズ アルミウォーム減速機