DAYTON 24PR70コンデンサーファンモーター1Hp 825 Rpm 60hz
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
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 56YZ |
全負荷アンペア | 5.2-5.2/2.6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
リード長 | 6" |
長さの少ないシャフト | 10.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 60度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | 垂直シャフトアップ |
モーター取付タイプ | バンド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | T-STAT |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | バンド |
銘板の回転数 | 825 |
公称効率 | 0.73 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 15.75 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1000以下 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 3" |
シャフトの向き | Up |
シャフトタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
熱保護 | サーモスタット |
UPC | 190735194256 |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 27.62 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | 本体径 | デューティ | モーターアプリケーション | モーター取付位置 | モーターサブアプリケーション | モーター熱保護 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24PR71 | 70度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | バンド | ¥159,154 | ||
24PR72 | 70度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | バンド | ¥98,011 | ||
24PR73 | 60度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | バンド | ¥178,574 | ||
24PR74 | 70度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | バンド | ¥128,016 | ||
24PR75 | 70度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | バンド | ¥112,754 | ||
24PR76 | 60度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | 自動応答オプション | ベース(Base) | ¥161,667 | ||
24PR77 | 70度C | 5.625 " | 連続エアオーバー | H VAC / R | 垂直シャフトアップ | コンデンサーファン | T-STAT | ベース(Base) | ¥151,790 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。