DAYTON 16D560ウォールハウジング8インチ
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
アイテム価格 | 壁の住宅 |
構造 | 20ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
深さ | 21 " |
ファン径用(に。) | 8 |
ゲージ | 18 |
高さ | 12.13 " |
幅(Width) | 12.12 " |
船の重量(kg) | 10.55 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8414901040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。