DAYTON 亜鉛メッキ鋼壁ハウジング、20 ゲージ、深さ 21 インチ
形式 | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 16D560 | 12.13 " | 12.12 " | ¥59,100 | |
A | 16D561 | 14.13 " | 14.12 " | ¥63,862 | |
A | 16D562 | 18.125 " | 18.12 " | ¥67,983 |
亜鉛メッキ鋼壁ハウジング、20ゲージ、21インチの深さ
Dayton ウォール ハウジングは、産業環境で側壁プロペラ ファンを取り付けるための、安全で最も効率的で頑丈なプラットフォームを提供します。 これらのユニットは亜鉛メッキ鋼板で作られており、厚手の取り付けフランジと事前に開けられた取り付け穴が付いており、素早く設置できます。 高さ 12.125、14.125、18.125 インチの幅広い壁面ハウジングからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダスターリフィルとミット
- 除染キット
- 炭素鋼ブランクフラットバープレートとシートストック
- アキシャルアップブラスト排気ベンチレーター
- 管状工作機械ライト
- ブラシローラーとトレイ
- 工作機械アクセサリー
- ジェネレータ
- 自動車用リフティングツール
- 中括弧と角かっこ
- SHARPE VALVES ピストンチェックバルブ
- STENNER 交換用チューブキット
- SPACEPAK ラフインキット
- RULAND MANUFACTURING JSCシリーズジョーカップリングハブ
- ARLINGTON INDUSTRIES ワイヤーブッシング、プラスチック
- VULCAN HART キックパネル、溶接部
- HOFFMAN Protek シリーズ タイプ 1 窓ドア キャビネット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、3 / 8-16 Unc Lh
- TIMKEN 分割型円筒ころ軸受 中型シリーズ 標準プランマブロック
- VESTIL ハンドウインチ