DAYTON 16D562ウォールハウジング14インチ
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
アイテム価格 | 壁の住宅 |
構造 | 20ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
深さ | 21 " |
ファン径用(に。) | 14 |
ゲージ | 18 |
高さ | 18.125 " |
UPC | 190735129692 |
幅(Width) | 18.12 " |
船の重量(kg) | 15.64 |
船高(cm) | 62.23 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8414901040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。