DAYCO 5526-100x25シリコンヒーターホースID1インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリコンヒーターホース |
色 | 青 |
内部径 | 1" |
長さ | 25ft。 |
材料 | シリコーン |
外径 | 1.33 " |
温度。 範囲 | -65〜350度F |
タイプ | コイル |
作動圧力 | 60 PSI |
船の重量(kg) | 4.32 |
船高(cm) | 56.13 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
5526-050x25 | 1 / 2 " | 0.83 " | 80 PSI | ¥49,072 | |
5526-062x25 | 5 / 8 " | 0.955 " | 80 PSI | ¥52,043 | |
5526-075x25 | 3 / 4 " | 1.08 " | 65 PSI | ¥54,047 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。