DAYCO シリコンヒーターホース
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5526-100x25 | 1" | 1.33 " | 60 PSI | ¥75,004 | |
B | 5526-050x25 | 1 / 2 " | 0.83 " | 80 PSI | ¥47,298 | |
A | 5526-075x25 | 3 / 4 " | 1.08 " | 65 PSI | ¥54,047 | |
A | 5526-062x25 | 5 / 8 " | 0.955 " | 80 PSI | ¥52,043 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カーゴストラップ
- 球面ころ軸受
- ワイヤーラップおよびアンラップツール
- 有刺鉄線
- ガスケットカッターアクセサリー
- エアコン
- 油圧ホース
- ホッパーとキューブトラック
- はんだ付け
- メールボックスと投稿
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS スリーウェイトグルスイッチ、PresSwitchシリーズ、20A
- HOSE MASTER ホースメタル3/4インチ
- NOTRAX Dura Trax 976シリーズ、抗疲労ランナー
- SUPER-STRUT トラックサポート
- HOFFMAN ヒンジ ネジ カバー スチール パネル 変流器キャビネット
- PLAST-O-MATIC PRHUシリーズ超高純度圧力調整器
- ANVIL 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄プラグ
- FUSION バッテリー端子
- GRAINGER バンジーフック
- ELOBAU アクチュエーター、161シリーズ