DANFOSS HRM060U2LP6 A / cコンプレッサー60000Btuh 208 / 230v
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | A / Cコンプレッサー |
周囲温度@ARI標準 | 90度F |
アンプ | 17.9LRA |
ベースマウントの長さ | 7-1 / 2」 |
ベースマウント幅 | 7-1 / 2」 |
ところで | 60,000 |
高さ | 17.88 " |
Hz | 60 |
長さ | 7.25 " |
回線接続放電ID | 1 / 2 " |
回線接続吸引ID | 7 / 8 " |
公称HP | 5 |
相 | 3 |
冷媒タイプ | R-22 |
コンプレッサーオイルの種類 | AB |
電圧 | 208/230 |
幅(Width) | 7.25 " |
船の重量(kg) | 39.62 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8414308070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | ところで | 高さ | 長さ | 相 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRM042U1LP6 | 17.3LRA | 42,000 | 16.375 " | 6.5 " | 1 | 6.5 " | ¥219,416 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。