DANFOSS HRM042U1LP6 A / cコンプレッサー42000Btuh 208 / 230v
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | A / Cコンプレッサー |
周囲温度@ARI標準 | 90度F |
アンプ | 17.3LRA |
ベースマウントの長さ | 7-1 / 2」 |
ベースマウント幅 | 7-1 / 2」 |
ところで | 42,000 |
高さ | 16.375 " |
Hz | 60 |
長さ | 6.5 " |
回線接続放電ID | 1 / 2 " |
回線接続吸引ID | 3 / 4 " |
公称HP | 3-1/2 |
相 | 1 |
潜在的なリレー | 3AAR3 * 3L * |
冷媒タイプ | R-22 |
コンデンサMF /ボルトを実行します | 60 |
キャップを開始します。 MFD /ボルト | 88/108 |
コンプレッサーオイルの種類 | AB |
電圧 | 208/230 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 31.75 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8414308070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | ところで | 高さ | 長さ | 相 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRM060U2LP6 | 17.9LRA | 60,000 | 17.88 " | 7.25 " | 3 | 7.25 " | ¥346,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。