DAKE CORPORATION 977400-1Vドリルプレスプーリー110v2 Hp 4mt
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
アイテム価格 | ボール盤 |
アンペアAC | 20 |
ベースサイズ | 15 "x 23-5 / 8" |
キャパシティスチール | 1-1 / 4」 |
チャックサイズ | 5 / 8 " |
カラム径 | 4" |
ドライブの種類 | プーリー |
Hz | 60 |
最大ベースへのスピンドル | 50 " |
モーターHP | 2 |
速度の数 | 変数 |
全体の深さ | 23.625 " |
全体の高さ | 71 " |
全幅 | 15 " |
相 | 1 |
クイル径 | 3-1 / 4」 |
主軸速度 | 46〜3473 |
スピンドルテーパー | 4MT |
テーブルへのスピンドル | 26-3 / 8」 |
スピンドルトラベル | 5-1 / 4」 |
スイング | 18 " |
テーブルスロットサイズ | 5 / 8 " |
テーブル作業面 | 15-3/4" x 15-3/4" |
傾斜角度 | 180度 |
電圧 | 110 |
船の重量(kg) | 219.08 |
船高(cm) | 180.34 |
船の長さ(cm) | 60.02 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8459290020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。