DAKE CORPORATION 977102-1ドリルプレスプーリー110v1 / 2Hpフェーズ1
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
アイテム価格 | ボール盤 |
アンペアAC | 20 |
ベースサイズ | 11-3/4" x 17-3/4" |
キャパシティスチール | 5 / 8 " |
チャックサイズ | 1 / 2 " |
カラム径 | 4" |
ドライブの種類 | プーリー |
Hz | 60 |
最大ベースへのスピンドル | 26-1 / 2」 |
モーターHP | 1/2 |
速度の数 | 変数 |
全体の深さ | 17.75 " |
全体の高さ | 42.5 " |
全幅 | 11.75 " |
相 | 1 |
クイル径 | 2" |
主軸速度 | 545〜4000 |
スピンドルテーパー | 2MT |
テーブルへのスピンドル | 16-1 / 2」 |
スピンドルトラベル | 3-1 / 8」 |
スイング | 14-1 / 8」 |
テーブルスロットサイズ | 5 / 8 " |
テーブル作業面 | 11-3/4" x 11-3/4" |
傾斜角度 | 180度 |
電圧 | 110 |
船の重量(kg) | 79.38 |
船高(cm) | 107.95 |
船の長さ(cm) | 45.09 |
船幅(cm) | 29.85 |
HSコード | 8459290020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。