DAKE CORPORATION 977700-1Vフロアドリルプレスプーリー、2 HP、18 "スイング、110V
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボール盤 |
アンペアAC | 20 |
ベースサイズ | 15 "x 23-5 / 8" |
キャパシティスチール | 1" |
チャックサイズ | 5 / 8 " |
カラム径 | 4" |
ドライブの種類 | プーリー |
Hz | 60 |
最大ベースへのスピンドル | 49-1 / 4」 |
モーターHP | 2 |
速度の数 | 変数 |
全体の深さ | 23.625 " |
全体の高さ | 71 " |
全幅 | 15 " |
相 | 1 |
クイル径 | 2-1 / 2」 |
主軸速度 | 68〜1380 |
スピンドルテーパー | 3MT |
テーブルへのスピンドル | 28-3 / 8」 |
スピンドルトラベル | 5" |
スイング | 18 " |
テーブルスロットサイズ | 5 / 8 " |
テーブル作業面 | 13-3/4" x 13-3/4" |
傾斜角度 | 180度 |
電圧 | 110 |
船の重量(kg) | 299.37 |
船高(cm) | 193.04 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8459290020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。