DAKE CORPORATION 903005アーバープレス12トン
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバープレス |
アンビル径作業領域 (インチ) | 11-5/8 |
ベースサイズ | 13×25.5インチ |
構造 | 熱処理および研磨されたスピンドル、熱処理されたラム、および機械加工されたテーブル プレートを備えた機械加工されたねずみ鋳鉄鋳造フレーム |
深さ | 25.5 " |
トン単位の力 | 12 |
力の範囲(ポンド) | 0〜24000 |
高さ | 35.5 " |
最大作業高さ(インチ) | 19 |
ラム寸法(インチ) | 2x 2x 24 |
スロット幅の範囲(インチ) | 1-3/8 - 4-5/8 |
スイング | 10インチ |
テーブル作業面 | 6-3 / 4 x 6-3 / 4インチ |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 288 |
船高(cm) | 90.17 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8462290020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースサイズ | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
903007 | 21.5×37インチ | 37 " | 62 " | 21.5 " | ¥2,679,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。