WALTER TOOLS High Speed Steel Jobber Drill Bit, AlCrN Finish
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A1249XPL-16.5 | 0.6490 | 133.25 mm | 184 mm | ¥54,716 | |
A | A1249XPL-17 | 0.6690 | 133.5 mm | 184 mm | ¥57,647 | |
A | A1249XPL-17.5 | 0.6893 | 138.75 mm | 191 mm | ¥61,083 | |
A | A1249XPL-18 | 0.7082 | 139 mm | 191 mm | ¥64,079 | |
A | A1249XPL-18.5 | 0.7280 | 144.25 mm | 198 mm | ¥67,026 | |
A | A1249XPL-19 | 0.7480 | 144.5 mm | 198 mm | ¥69,636 | |
A | A1249XPL-19.5 | 0.7670 | 149.75 mm | 205 mm | ¥72,728 | |
A | A1249XPL-20 | 0.7870 | 150 mm | 205 mm | ¥76,077 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 発電機トランスファースイッチ-自動
- 正方形のベベルと階段ゲージ
- プラグヒューズボックスカバーユニット
- ガス壁炉
- 回生ブロワーマフラー
- レンチ
- 油圧ろ過
- ハンドランプとポータブルランプ
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 溶接オーブンおよび付属品
- VICTOR ノズル、加熱
- SECURITRON デジタルアクセスキーパッドSs
- WESTWARD フィラーメタル
- GRAINGER 溶接ワイヤー0.063インチ、デコップ
- WATTS 温水アングルバルブ
- EATON 接触レバー
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプ 鋼製平歯車 ピッチ3
- MASTER APPLIANCE Solderseal シリーズ スリップオン端子
- HUMBOLDT 湿気硬化チャンバー、ワークベンチスタイル