入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.6490 |
寸法タイプ | メトリック |
ドリルビットサイズ | 16.50 mm |
終了 | AlCrN |
フルートの長さ | 133.25 mm |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 184 mm |
ポイント角度 | 130度 |
ポイントタイプ | UFL |
シャンク径 | 6.00 mm |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 2.03 |
原産国 | DE |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A1249XPL-17 | 0.6690 | 133.5 mm | 184 mm | ¥57,647 | |
A1249XPL-17.5 | 0.6893 | 138.75 mm | 191 mm | ¥61,083 | |
A1249XPL-18 | 0.7082 | 139 mm | 191 mm | ¥64,079 | |
A1249XPL-18.5 | 0.7280 | 144.25 mm | 198 mm | ¥67,026 | |
A1249XPL-19 | 0.7480 | 144.5 mm | 198 mm | ¥69,636 | |
A1249XPL-19.5 | 0.7670 | 149.75 mm | 205 mm | ¥72,728 | |
A1249XPL-20 | 0.7870 | 150 mm | 205 mm | ¥76,077 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。