CROWN FN0046GYエントランススクレーパーマット長さ6フィートx幅4フィート
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
アイテム価格 | エントランススクレーパーマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | サーモフレックスビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | グレー |
エッジ | ストレート |
耐火性/難燃性 | 耐火性 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 6" |
マットのプロパティ | 足の交通から土や破片をこすり落とし、ビニールの裏地は優れた床保護、非吸収性研磨剤を提供します |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ツートンカラー |
マット織り | ループパイル |
材料 | ループパイルポリプロピレン |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 5 / 16 " |
重量 | 19オンス/平方yd。 |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 5703202090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。