CROWN BD3239YBエントランス/特殊マット長さ39x幅32
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
アイテム価格 | エントランス/スペシャリティマット |
バッキング材 | ラバー |
色 | 黒と黄色の境界線 |
エッジ | 隆起しました |
長さ | 39 " |
マットのプロパティ | 衛生的なブーツ消毒用マット |
マット表面パターン | ゴム製指先 |
材料 | SBR成形ゴム |
厚さ | 2" |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 15.8 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 99.7 |
船幅(cm) | 81.92 |
HSコード | 4016910000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。