COXREELS TDMP-N-450 デュアルリール スプリングリターンホースリール、ホース長さ 50 フィート、1/2 インチ MNPT、ブルー
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベースサイズ | 8×9インチ |
EAN | 0674255722910 |
ホースの長さ | 50のフィート |
内部径 | 1 / 2 " |
マックス。 圧力 | 2500のプサイ |
取り付けサイズ | 7×8インチ |
外径 | 13 / 16 " |
全体の高さ | 25.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 11.63 " |
船の重量(kg) | 47.7 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TDMP-N-350 | 3 / 8 " | 3000のプサイ | 11 / 16 " | ¥354,836 | |
TDMPL-N-350 | 3 / 8 " | 3000のプサイ | 11 / 16 " | ¥227,398 | |
TDMPL-N-450 | 1 / 2 " | 2500のプサイ | 13 / 16 " | ¥227,398 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。