COXREELS TDMPL-N-350 デュアル油圧ホースリール、内径 3/8 インチ、長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベースサイズ | 8×9インチ |
EAN | 0674255722927 |
ホースの長さ | 50のフィート |
内部径 | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取り付けサイズ | 7×8インチ |
外径 | 11 / 16 " |
全体の高さ | 25.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 11.63 " |
船の重量(kg) | 35.55 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TDMP-N-350 | 3 / 8 " | 3000のプサイ | 11 / 16 " | ¥354,836 | ||
TDMP-N-450 | 1 / 2 " | 2500のプサイ | 13 / 16 " | ¥327,621 | ||
TDMPL-N-450 | 1 / 2 " | 2500のプサイ | 13 / 16 " | ¥227,398 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。