つばきローラーリンクK-2アタッチメント
形式 | モデル | ピン径の外側 | ANSIチェーンサイズ | 端を中心線に接続する | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2050K2RL | 0.2 " | 2050 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ¥1,982 | |
B | C2050ASK2RL | 0.2 " | C2050AS | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ¥8,151 | |
C | C2052ASK2RL | 0.2 " | C2052AS | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ¥10,841 | |
D | C2050LK2RL | 0.2 " | C2050L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ¥3,682 | |
E | C2052K2RL | 0.2 " | 2052 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ¥2,343 | |
D | C2052LK2RL | 0.2 " | C2052L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ¥4,970 | |
D | C2040LK2RL | 0.156 " | C2040L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥2,883 | |
E | C2042K2RL | 0.156 " | 2042 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥2,320 | |
F | C2042ASK2RL | 0.156 " | C2042AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥7,754 | |
A | C2040K2RL | 0.156 " | 2040 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥1,478 | |
B | C2040ASK2RL | 0.156 " | C2040AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥6,236 | |
D | C2042LK2RL | 0.156 " | C2042L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥4,194 | |
A | C2060HK2RL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.573 " | ¥3,091 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 秋の救助装置
- ネストビン
- ドアストライクプレート
- 針と注射器の調剤
- ペイントフィルターパッドアクセサリー
- ペンチ
- コンベヤー
- 電磁弁とコイル
- フードサービス機器および機器
- 付属品
- ASHCROFT デジタル真空計
- DESTACO 2017シリーズ水平ホールドダウンクランプ
- PACIFIC HANDY CUTTER カッター用カッターホルスター
- COXREELS Alumi-Proシリーズスプリング駆動ホースリール
- GENERAL PIPE CLEANERS Rodrunner モデル E シリーズ ケーブル ドライブ カプラー
- COOPER B-LINE B247シリーズXNUMX穴オープンアングル
- ELKAY ろ過システム
- DAYTON 電源コード
- TB WOODS ワッサー
- GROVE GEAR GR シリーズ、WHMQ-H1 スタイル、832 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機