COXREELS P-HPL-320 スプリングリターンホースリール、高圧、内径 3/8 インチ、長さ 20 フィート
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
EAN | 0674255717992 |
ホースの長さ | 20のフィート |
内部径 | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
外径 | 11 / 16 " |
全体の高さ | 18.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.13 " |
全幅 | 7" |
船の重量(kg) | 18.45 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベースサイズ | ホースの長さ | 全幅 | 内部径 | マックス。 圧力 | 取り付けサイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-LP-110 | 13.5 " | 5×6インチ | 10のフィート | 5.88 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 3×5インチ | 1 / 2 " | ¥51,710 | |
P-LP-115 | 13.5 " | 5×6インチ | 15のフィート | 5.88 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 3×5インチ | 1 / 2 " | ¥53,874 | |
P-LP-125 | 13.5 " | 5×6インチ | 25のフィート | 5.88 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 3×5インチ | 1 / 2 " | ¥59,932 | |
P-LP-130 | 13.5 " | 5×6インチ | 30のフィート | 5.88 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 3×5インチ | 1 / 2 " | ¥62,096 | |
P-LP-135 | 13.5 " | 5×6インチ | 35のフィート | 5.88 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 3×5インチ | 1 / 2 " | ¥64,043 | |
P-LP-140 | 17.13 " | 6×6インチ | 40のフィート | 6.75 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 4×5インチ | 1 / 2 " | ¥77,241 | |
P-LP-150 | 17.13 " | 6×6インチ | 50のフィート | 6.75 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 4×5インチ | 1 / 2 " | ¥82,001 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。