COXREELS P-LP-130 スプリングリターンホースリール、低圧、内径 1/4 インチ、長さ 30 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 5×6インチ |
EAN | 0674255718104 |
ホースの長さ | 30のフィート |
内部径 | 1 / 4 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付けサイズ | 3×5インチ |
外径 | 1 / 2 " |
全体の高さ | 14.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.5 " |
全幅 | 5.88 " |
船の重量(kg) | 12.15 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベースサイズ | ホースの長さ | 全幅 | 内部径 | マックス。 圧力 | 取り付けサイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-LP-110 | 13.5 " | 5×6インチ | 10のフィート | 5.88 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 3×5インチ | 1 / 2 " | ¥51,710 | |
P-LP-115 | 13.5 " | 5×6インチ | 15のフィート | 5.88 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 3×5インチ | 1 / 2 " | ¥53,874 | |
P-LP-125 | 13.5 " | 5×6インチ | 25のフィート | 5.88 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 3×5インチ | 1 / 2 " | ¥59,932 | |
P-LP-135 | 13.5 " | 5×6インチ | 35のフィート | 5.88 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 3×5インチ | 1 / 2 " | ¥64,043 | |
P-LP-140 | 17.13 " | 6×6インチ | 40のフィート | 6.75 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 4×5インチ | 1 / 2 " | ¥77,241 | |
P-LP-150 | 17.13 " | 6×6インチ | 50のフィート | 6.75 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 4×5インチ | 1 / 2 " | ¥82,001 | |
P-LP-325 | 13.5 " | 5×6インチ | 25のフィート | 6.5 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 3×5インチ | 5 / 8 " | ¥69,349 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。