COXREELS 1125-6-100 ハンドクランクホースリール、100 フィート、内径 1 インチ、サイズ 17 1/2 x 43 3/4 x 18 3/4 インチ
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ドラム幅 | 28 " |
EAN | 0674255824225 |
ホースの長さ | 100のフィート |
内部径 | 1" |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取り付けサイズ | 31.44×10インチ |
外径 | 1-7 / 16」 |
全体の高さ | 18.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.63 " |
全幅 | 44.5 " |
船の重量(kg) | 31.5 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | ベースサイズ | ベアリング | 取り付け | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-5-175 | 3000のプサイ | - | 恒久的に潤滑された自動調心ピローブロック | 床、壁、ベンチ、トラック | 21.44×10インチ | 1 1 / 4 " | 18.75 " | 32.38 " | ¥155,341 | ||
1125-4-325 | 3000のプサイ | - | 永久潤滑 | ベンチ、床、トラック、壁 | 21.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 31.5 " | ¥117,637 | ||
HP1125-4-100 | 5000のプサイ | 11.38×15.38インチ | - | - | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 19.5 " | ¥89,358 | ||
HP1125-4-100-C | 5000のプサイ | 11.38×15.38インチ | - | - | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 19.5 " | ¥134,578 | ||
HP1125-4-200 | 5000のプサイ | 17.38×15.38インチ | - | - | 15.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 25.5 " | ¥89,358 | ||
HP1125-4-200-C | 5000のプサイ | 17.38×15.38インチ | - | - | 15.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 25.5 " | ¥136,958 | ||
HP1125-4-325 | 5000のプサイ | 23.38×15.38インチ | - | - | 21.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 31.5 " | ¥92,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。