COXREELS 1125-4-325 スプリングリターンホースリール、3/4 インチサイズ、50 フィート、最大圧力 300 Psi
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
色 | 青 |
ドライブの種類 | ハンド |
ドラム幅 | 18 " |
義務評価 | ヘビーデューティ |
EAN | 0674255822238 |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 1/2 "MNPT |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 325のフィート |
直径外のホース | 7 / 8 " |
住宅資材 | 鋼 |
HP | なし |
内部径 | 1 / 2 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
最大圧力定格 | 3000のプサイ |
取り付け | ベンチ、床、トラック、壁 |
取り付けサイズ | 21.44×10インチ |
外径 | 7 / 8 " |
全体の高さ | 18.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.63 " |
全幅 | 31.5 " |
リールインレット | 1/2 "FNPT |
シールタイプ | ニトリル |
スイベル素材 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 21.6 |
原産国 | USA |
モデル | マックス。 圧力 | ベースサイズ | ベアリング | 取り付け | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-5-175 | 3000のプサイ | - | 恒久的に潤滑された自動調心ピローブロック | 床、壁、ベンチ、トラック | 21.44×10インチ | 1 1 / 4 " | 18.75 " | 32.38 " | ¥155,341 | |
HP1125-4-100 | 5000のプサイ | 11.38×15.38インチ | - | - | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 19.5 " | ¥89,358 | |
HP1125-4-100-C | 5000のプサイ | 11.38×15.38インチ | - | - | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 19.5 " | ¥134,578 | |
HP1125-4-200 | 5000のプサイ | 17.38×15.38インチ | - | - | 15.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 25.5 " | ¥89,358 | |
HP1125-4-200-C | 5000のプサイ | 17.38×15.38インチ | - | - | 15.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 25.5 " | ¥136,958 | |
HP1125-4-325 | 5000のプサイ | 23.38×15.38インチ | - | - | 21.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 31.5 " | ¥92,170 | |
HP1125-4-325-C | 5000のプサイ | 23.38×15.38インチ | - | - | 21.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 31.5 " | ¥145,612 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。