COXREELS 1125-5-175 ハンドクランクホースリール、中圧、内径 3/4 インチ、長さ 175 フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベアリング | 恒久的に潤滑された自動調心ピローブロック |
色 | 青 |
構造 | 全溶接スチールAフレーム |
ドライブの種類 | ハンドクランク |
ドラム幅 | 18 " |
EAN | 0674255822283 |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 18.75 " |
ホースID | N |
直径内ホース | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 175のフィート |
ホースアウトレット(In。) | 3/4 "(M)NPT |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 17.5 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
最大圧力定格 | 3000のプサイ |
最大温度範囲(F) | 275度F |
取り付け | 床、壁、ベンチ、トラック |
取り付けサイズ | 21.44×10インチ |
外径 | 1 1 / 4 " |
全体の高さ | 18.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.63 " |
全幅 | 32.38 " |
リールインレット | 3/4 "(F)NPT |
シールタイプ | ブナN:ニトリル |
スイベル素材 | 真鍮 |
タイプ | ヘビーデューティー空気、水、オイル、高圧洗浄機。 |
幅(Width) | 33.25 " |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 0674255822283 |
原産国 | US |
A. Coxreels 1125-5-175 ホース リールは、-40 ~ 250 ℃ の温度範囲で動作できます。
A. Coxreels 1125-5-175 ホース リールは、構造剛性を高めるためにスチール構造を採用しています。 すべてのスチールコンポーネントには、耐チップ性と耐腐食性のための CPC 粉体塗装が施されています。
A. Coxreels 1125-5-175 ホース リールのベースには XNUMX つの長穴があり、さまざまな移動式、トラック、定置式用途で壁、床、天井に簡単に取り付けることができます。
モデル | マックス。 圧力 | ベースサイズ | ベアリング | 取り付け | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-4-325 | 3000のプサイ | - | 永久潤滑 | ベンチ、床、トラック、壁 | 21.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 31.5 " | ¥117,637 | |
HP1125-4-100 | 5000のプサイ | 11.38×15.38インチ | - | - | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 19.5 " | ¥89,358 | |
HP1125-4-100-C | 5000のプサイ | 11.38×15.38インチ | - | - | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 19.5 " | ¥134,578 | |
HP1125-4-200 | 5000のプサイ | 17.38×15.38インチ | - | - | 15.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 25.5 " | ¥89,358 | |
HP1125-4-200-C | 5000のプサイ | 17.38×15.38インチ | - | - | 15.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 25.5 " | ¥136,958 | |
HP1125-4-325 | 5000のプサイ | 23.38×15.38インチ | - | - | 21.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 31.5 " | ¥92,170 | |
HP1125-4-325-C | 5000のプサイ | 23.38×15.38インチ | - | - | 21.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.75 " | 31.5 " | ¥145,612 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。