ロッドカップリングナット | Raptor Supplies 日本

ロッドカップリングナット

フィルタ

APPROVED VENDOR -

カップリングナットの覗き穴

形式モデル直径/ねじサイズ長さねじの種類幅(Width)価格
A205828BG#8-325 / 8 "UNC5 / 16 "¥6,394
B205837BG#10-243 / 4 "UNC5 / 16 "¥4,107
C205830BG#10-323 / 4 "UNF5 / 16 "¥7,082
D250472BG1 "-83"UNC1.5 "¥9,103
E250464BG1 / 2」-131.5 "UNC3 / 4 "¥14,562
F205831BG1 / 4」-283 / 4 "UNF3 / 8 "¥12,590
G250468BG3 / 4」-102.25 "UNC1.125 "¥4,101
H250460BG3 / 8」-161.125 "UNC9 / 16 "¥11,704
I205832BG3 / 8」-241.125 "UNF9 / 16 "¥13,655
J250466BG5 / 8」-111.875 "UNC15 / 16 "¥8,181
K250455BG5 / 16」-1815 / 16 "UNC1 / 2 "¥12,356
GRAINGER -

カップリングナット、スチール

形式モデル直径/ねじサイズ長さ幅(Width)価格
AM11400.050.0001M5 X 0.815 "8 mm¥3,251
BM11400.060.0001M6 X 11810 mm¥4,823
CM11400.080.0001M8 X 1.2524 mm13 mm¥6,525
DM11400.100.0001M10 X 1.530 "17 mm¥6,808
EM11400.120.0001M12 X 1.7536 "19 mm¥13,710
FM11400.140.0001M14 X 242 mm22 mm¥10,839
GM11400.160.0001M16 X 24824 mm¥13,610
HM11400.200.0001M20 X 2.56030 mm¥12,622
IM11400.240.0001M24 X 372 "36 mm¥11,441
JM11400.270.0001M27 X 381 mm41 mm¥18,124
COUPLING NUT -

左利きのロッド

形式モデル直径/ねじサイズ長さ幅(Width)価格
A202229BG1 1 / 4-7」3"1.625 "¥10,295
B250338BG1 "-82.75 "1.375 "¥7,027
C250330BG1 / 2」-131.75 "11 / 16 "¥5,743
D250334BG3 / 4」-102.25 "1"¥7,437
E250332BG5 / 8」-112.125 "13 / 16 "¥6,124
形式モデル
A1302010063
見積依頼
A1302010423
見積依頼
A1302010312
見積依頼
A1302010311
見積依頼
A1302011250
見積依頼
A1302010425
見積依頼
TE-CO -

カップリングナット

形式モデル直径/ねじサイズ長さ幅(Width)価格
A415091 "-82.5 "1.625 "¥3,042
B415051 / 2」-131.25 "7 / 8 "¥945
C415011 / 4」-205 / 8 "1 / 2 "¥675
D415073 / 4」-101.875 "1.25 "¥2,099
E415033 / 8」-161"11 / 16 "¥847
F415065 / 8」-111.625 "1 1 / 16 "¥1,515
G415025 / 16」-187 / 8 "9 / 16 "¥714
APPROVED VENDOR -

ロッドカップリングナット

形式モデル基本素材直径/ねじサイズ終了グレード長さ材料最小 抗張力測定システム価格
A250018BG真鍮5 / 8」-11シンプルスタイル-2.125 "真鍮50のプサイインチ¥5,731
B250015BG真鍮3 / 8」-16シンプルスタイル-1.125 "真鍮50のプサイインチ¥7,747
C250011BG真鍮1 / 4」-20シンプルスタイル-7 / 8 "真鍮50のプサイインチ¥5,828
D250012BG真鍮5 / 16」-18シンプルスタイル-7 / 8 "真鍮50のプサイインチ¥5,078
E250017BG真鍮1 / 2」-13シンプルスタイル-1.25 "真鍮50のプサイインチ¥7,694
F250019BG真鍮3 / 4」-10シンプルスタイル-2.25 "真鍮50のプサイインチ¥9,375
G250436BGステンレス鋼#10-32シンプルスタイル18-83 / 4 "18-8ステンレス鋼80,000のプサイインチ¥7,331
H250270BGステンレス鋼3 / 4」-10シンプルスタイル3162.25 "316ステンレススチール95,000 PSIインチ¥13,281
I250432BGステンレス鋼3 / 4」-16シンプルスタイル18-82.25 "18-8ステンレス鋼80,000のプサイインチ¥7,815
J250424BGステンレス鋼7 / 16」-20シンプルスタイル18-81.25 "18-8ステンレス鋼80,000のプサイインチ¥9,375
K250262BGステンレス鋼1 / 4」-20シンプルスタイル3167 / 8 "316ステンレススチール95,000 PSIインチ¥6,893
L250269BGステンレス鋼5 / 8」-11シンプルスタイル3162.125 "316ステンレススチール95,000 PSIインチ¥10,270
M204595BGステンレス鋼M8 X 1.25シンプルスタイル18-838 mm18-8ステンレス鋼80,000のプサイメトリック¥2,307
N250426BGステンレス鋼1 / 2」-20シンプルスタイル18-81.25 "18-8ステンレス鋼80,000のプサイインチ¥4,001
O205834BGステンレス鋼M16 X 2シンプルスタイル18-854 mm18-8ステンレス鋼80,000のプサイメトリック¥4,768
P250267BGステンレス鋼1 / 2」-13シンプルスタイル3161.25 "316ステンレススチール95,000 PSIインチ¥6,313
Q205833BGステンレス鋼M4-7シンプルスタイル18-811 "18-8ステンレス鋼80,000のプサイメトリック¥5,136
R250246BGステンレス鋼1 "-8シンプルスタイル18-82.5 "18-8ステンレス鋼80,000のプサイインチ¥8,840
S204594BGステンレス鋼M6 X 1シンプルスタイル18-838 mm18-8ステンレス鋼80,000のプサイメトリック¥2,286
T250264BGステンレス鋼3 / 8」-16シンプルスタイル3161.125 "316ステンレススチール95,000 PSIインチ¥4,250
U250229BGステンレス鋼7 / 16」-14シンプルスタイル18-81.25 "18-8ステンレス鋼80,000のプサイインチ¥9,420
V250259BGステンレス鋼#10-24シンプルスタイル18-83 / 4 "18-8ステンレス鋼80,000のプサイインチ¥8,208
W204596BGステンレス鋼M10 X 1.5シンプルスタイル18-838 mm18-8ステンレス鋼80,000のプサイメトリック¥2,450
X250273BGステンレス鋼1 "-8シンプルスタイル3162.5 "316ステンレススチール95,000 PSIインチ¥13,028
Y250421BGステンレス鋼3 / 8」-24シンプルスタイル18-81.125 "18-8ステンレス鋼80,000のプサイインチ¥7,295
APPROVED VENDOR -

カップリングナット 5/8-11 3/8-16、10PK

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
250681BGAA9YDX¥10,333
APPROVED VENDOR -

ロッドカップリングナット Rh/lh 1-8

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
203098BGAA9YDU¥13,438
APPROVED VENDOR -

ロッドカップリングナット グレード 5 1 1/2-6

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
204408BGAA9XVU¥12,138
APPROVED VENDOR -

ロッドカップリングナット グレード 8 3/4-10、2PK

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
205271BGAA9XRD¥13,546
FABORY -

カップリングナット、スチールグレード 2、右勝手、長さ 1-3/4 インチ、10 個入り

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
U11400.037.0175CD2KVF¥1,478
FABORY -

カップリングナット、10-24 ネジサイズ、スチールグレード 2、右勝手、長さ 3/4 インチ、10 個入り

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
U11400.019.0075CD2KVE¥745
GRAINGER -

1/4"-20 カップリング ナット、スチール グレード 2、右勝手、7/8 インチ L、10PK

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
1JA53CD2KEM¥937
APPROVED VENDOR -

カップリングナット 3/4-10 1/2-13、10PK

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
250693BGAA9YDY¥11,271
APPROVED VENDOR -

カップリングナット 1/2-13 1/4-20、10PK

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
250668BGAA9YDW¥9,428
APPROVED VENDOR -

カップリングナット 5/16-18 1/4-20、10PK

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
250662BGAA9YDV¥9,945
APPROVED VENDOR -

ロッドカップリングナット Rh/Lh 5/8-11、2PK

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
203425BGAA9YDQ¥14,960
APPROVED VENDOR -

カップリング ナット サイトホール 1/4-20、5PK

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
203544BGAA9YEC¥12,573
APPROVED VENDOR -

ロッドカップリングナット 2h スチール 3/8-16

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
205427BGAA9XYL¥9,505
APPROVED VENDOR -

ロッドカップリングナット 2h スチール 1/4-20

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
201959BGAA9XYK¥10,801
COUPLING NUT -

ロッドグレード、2-3 / 8-16サイズ、5パック

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
250327BGAA9XYD¥5,580
12

ロッドカップリングナット

ロッドカップリングナットは、XNUMX つの雄ねじファスナーを接続する接合部として機能します。 特定の状況では、スペーサーまたはレベリング装置として使用される場合があります。 長さが長くなり、ねじのかみ合いが大きくなったことで、ストレスがかかったときのねじの剥がれが最小限に抑えられます。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します ファスナナル、TE-CO、Graingerおよび ファボリー 特別な工具を必要とせずに簡単に取り付けられる六角デザインのカップリングナット。

よくある質問

ロッドカップリングナットは何に使用されますか?

ロッドカップリングナットは XNUMX つのネジ付きロッドの接続に使用され、強力で確実な接続を実現します。 これらは、長いねじ付きロッドを結合する必要がある建設および産業用途で一般的に使用されます。

適切なロッドカップリングナットを選択するにはどうすればよいですか?

適切なロッドカップリングナットを選択するには、結合するねじ付きロッドのサイズ、材質、および用途を考慮してください。 カップリング ナットが使用されているネジ付きロッドと互換性があることを確認し、しっかりと締め付けて、強力で信頼性の高い接続を確保してください。

ロッドカップリングナットの取り付け方法を教えてください。

ロッドカップリングナットを取り付けるには、ネジ付きロッドの端にナットをねじ込み、レンチを使用してしっかりと締めるだけです。 次に、もう一方のロッドをナットの開いた端にねじ込み、しっかりと締めます。 強力で信頼性の高い接続を確保するために、ナットが均等に締められていることを確認してください。

ロッドカップリングナットが時間の経過とともに緩むのを防ぐにはどうすればよいですか?

レンチを使用してしっかりと締められていることを確認し、摩耗や損傷の兆候がないか定期的に確認してください。 さらに、ロックワッシャーやネジロック接着剤を使用して、安全性を高めることもできます。

ロッドカップリングナットを使用する際の安全性を確保するにはどうすればよいですか?

  • 適切な個人用保護具を着用し、ナットが動いたり外れたりしないようにしっかりと締めてください。
  • 故障や損傷を防ぐために、負荷要件と環境条件がカップリング ナットの能力の範囲内であることを確認してください。