GRAINGER カップリングナット、スチール
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M11400.050.0001 | M5 X 0.8 | 15 " | 8 mm | ¥3,251 | |
B | M11400.060.0001 | M6 X 1 | 18 | 10 mm | ¥4,823 | |
C | M11400.080.0001 | M8 X 1.25 | 24 mm | 13 mm | ¥6,525 | |
D | M11400.100.0001 | M10 X 1.5 | 30 " | 17 mm | ¥6,808 | |
E | M11400.120.0001 | M12 X 1.75 | 36 " | 19 mm | ¥13,710 | |
F | M11400.140.0001 | M14 X 2 | 42 mm | 22 mm | ¥10,839 | |
G | M11400.160.0001 | M16 X 2 | 48 | 24 mm | ¥13,610 | |
H | M11400.200.0001 | M20 X 2.5 | 60 | 30 mm | ¥12,622 | |
I | M11400.240.0001 | M24 X 3 | 72 " | 36 mm | ¥11,441 | |
J | M11400.270.0001 | M27 X 3 | 81 mm | 41 mm | ¥18,124 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ばさみ
- グローブボックス
- 消防および救助ファン
- フレキシブル継手
- Acmeフランジ
- 落下保護
- 研磨バンドとロール
- 電線管継手および付属品
- DCモーター
- ラボ診断
- APPROVED VENDOR 還元ティー、クラス150、亜鉛メッキ可鍛鋳鉄
- RAE 空港舗装ステンシル、G
- DAYTON 排気口、20インチ
- BELL & GOSSETT スチームトラップの交換モジュール
- ANVIL ロッドカップリング
- SUPER-STRUT チャンネルハンガー
- LOVEJOY FLAタイプフレックススリーブ
- COOPER B-LINE セルフドリルウォールボードアンカー
- EATON C22シリーズ表示灯
- ANSELL クラス 0 電気手袋、14 インチ、黄色