入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリングナット |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | 7 / 16」-20 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 18-8 |
長さ | 1.25 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
最小 抗張力 | 80,000のプサイ |
最小収量(PSI) | 50,000 |
ナットタイプ | カップリングナット |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | UNF |
タイプ | スタンダード |
幅(Width) | 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7318160060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。