入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルスロットル制御 |
(M)NPTサイズ(インチ) | 1/8 |
ケーブル長 | 24 " |
ケーブル材質 | ステンレス鋼 |
シリンダー材質 | 真鍮 |
はめあい | エンジン8HP以上 |
ミン。 圧力 | 40 PSI |
Oリング | バイトン |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル長 | 価格 | |
---|---|---|---|
TCLP-18 | 18 " | ¥6,432 | |
TCLP-36 | 36 " | ¥7,103 | |
TCLP-48 | 48 " | ¥7,452 | |
TCP-18 SST | - | ¥5,454 | |
TCP-24 SST | - | ¥5,977 | |
TCP-48 SST | - | ¥6,836 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。