DAYTON 汎用モーター、分割相、TEFC
形式 | モデル | 速度の数 | フレーム | 全負荷アンペア | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6XJ10BE | 1 | 56 | 5.9 | 11 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 5 / 8 " | 1.875 " | ¥49,429 | |
B | 6XJ01 | 1 | 48Z | 3.5 | 11 1 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1 / 2 " | 1.5 " | ¥54,455 | |
A | 6XJ11BE | 1 | 56 | 8.0 | 11.5 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 5 / 8 " | 1.875 " | ¥57,177 | |
A | 6XJ58BE | 2 | 56 | 7.2/5/0 | 12 13 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 5 / 8 " | 1.875 " | ¥107,971 |
汎用モーター、単相XNUMX線式、TEFC
Dayton 分割相汎用モーターは、送風機、ファン、小型コンベアに動力を供給するように設計されています。 これらのモーターには主巻線と補助巻線の両方があり、時計回りと反時計回りの両方の回転を実現します。 モーターはスチール製の NEMA 定格フレームに囲まれており、保護と簡単な交換を実現します。 キー付きシャフトにより回転が容易になり、エラーの可能性が減少します。 これらの TEFC モーターは、1/8、1/4、1/3、1/2 馬力定格の幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 六角シャンクドリルビット
- ボラードカバーとポストスリーブ
- ジグソーブレード
- グラスファイバー作業プラットフォーム
- ブレーキライン
- ボルト
- 呼吸器の
- テンショナーとタイトナー
- 実験室のドラフトおよび付属品
- ステンレス鋼
- RUBBERMAID 傾斜トラックのふた
- LASCO メスアダプターレジューシングティー
- APPROVED VENDOR 環状カッターM2高速度鋼
- BRADY 5000シリーズ、レターラベル
- BALDOR MOTOR 三相汎用モーター、200V、フットマウント、ODP
- WRIGHT TOOL 1インチ ドライブ リニューアル キット
- EATON S025 シリーズ ソリッドコア変流器
- VESTIL CST-F34-DTシリーズ ポリウレタンキャスター
- BALDOR / DODGE GT、タップベースピローブロックグリップタイトアダプターボールベアリング
- BROWNING No.50チェーン用スチールダブルスプロケット