EATON S025 シリーズソリッドコア変流器
Eaton S025 シリーズソリッドコア変流器は、ワイヤを切断したり監視対象の回路を中断したりすることなく、一次導体上に設置するのに適しています。 これらの変流器は、開閉装置、配電盤、モーター制御センターで使用されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | S025-152 | ¥79,611 | 見積依頼
|
A | S025-202 | ¥79,611 | 見積依頼
|
A | S025-302 | ¥81,066 | 見積依頼
|
A | S025-162 | ¥79,611 | 見積依頼
|
A | S025-102 | ¥69,414 | 見積依頼
|
A | S025-122 | ¥69,414 | 見積依頼
|
A | S025-252 | ¥81,066 | 見積依頼
|
A | S025-352 | ¥93,200 | 見積依頼
|
A | S025-801 | ¥69,414 | 見積依頼
|
A | S025-601 | ¥69,414 | 見積依頼
|
A | S025-402 | ¥93,200 | 見積依頼
|
特徴
- これらの S025 シリーズ ソリッドコア変流器は 5A の二次電流を提供します。
- 一次アンペアターンの最適値を得るウィンドウ構造を持っています。
- これらの変圧器は、600 ~ 4000A の範囲の電流定格で入手できます。
規格と承認
- UL
- CSA
- ANSI
よくある質問
変流器を接続するにはどうすればよいですか?
- 変流器は電流が流れる導体に直列に接続され、電流計は二次端子に接続されます。
- 電流計を配置購入に進む、変流器の巻数比に応じて 1 A または 5 A のフル偏向が得られます。
- 電流計の目盛は巻数比に応じて調整されます。
Eaton S025 シリーズソリッドコア変流器の周波数定格はどれくらいですか?
60ヘルツ。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 鋏とはさみを切り取る
- マンホールカバーリフター
- 医療用シリンダーカート
- コーキング
- ワイヤレスコールボックス
- 集計テスト
- パワーシアーズ
- 現場照明
- ホースよだれかけと消火栓
- ステンレス鋼
- EAGLE 腐食性安全キャビネット
- UNITED ABRASIVES-SAIT ファイングレード、アーバーマウントフラップディスク
- WYCO バイブレーターフレキシブルシャフト
- COOPER B-LINE タイプ 4 プレミア シリーズ フラッシュ マウント壁面エンクロージャ
- SPEARS VALVES ダブルコンテインメントカップリング、PVCスケジュール40 x PVCスケジュール40、クリア
- NUPLA エルゴ パワー ボール ペイン ハンマー
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 圧力レギュレーター
- MORSE DRUM ピニオンギア
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ XDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機