入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気安全弁 |
(M)NPTインレット | 1/2インチ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
マックス。 温度 | 400 F |
プリセット設定(PSI) | 50 |
定格CFM @設定圧力 | 108 |
シール | バイトン |
春 | 17-7SS |
バルブタイプ | ソフトシート |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
SRV390-1 / 2-V-SS-060 | ¥21,925 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-075 | ¥21,925 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-100 | ¥21,400 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-125 | ¥21,400 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-150 | ¥21,400 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-175 | ¥21,400 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-200 | ¥21,838 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。