CONDOR 36VK85抗疲労マットブラックイエローボーダー2フィートx60フィート
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
アイテム価格 | 抗疲労ランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 独立気泡ビニールフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | 黒と黄色の境界線 |
エッジ | 面取り |
長さ | 60ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ペブル |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 69.85 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 44.7 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バッキング材 | 色 | アイテム価格 | 長さ | マット表面パターン | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36VK47 | 独立気泡ビニールフォーム | ブルー/ホワイト | 抗疲労ランナー | 60ft。 | マーブル | 1 / 2 " | 4ft。 | ¥497,519 | ||
36VK48 | 独立気泡ビニールフォーム | 黒、白 | 抗疲労ランナー | 12ft。 | マーブル | 1 / 2 " | 3ft。 | ¥81,238 | ||
36VK50 | 独立気泡ビニールフォーム | 黒、白 | 抗疲労ランナー | 60ft。 | マーブル | 1 / 2 " | 4ft。 | ¥533,921 | ||
36VK54 | 独立気泡ビニールフォーム | グレー/ホワイト | 抗疲労ランナー | 60ft。 | マーブル | 1 / 2 " | 4ft。 | ¥497,519 | ||
36VK57 | 独立気泡ビニールフォーム | グレー/ホワイト | 抗疲労ランナー | 12ft。 | マーブル | 1" | 3ft。 | ¥113,630 | ||
36VK63 | 独立気泡ビニールフォーム | チャコール | 抗疲労ランナー | 60ft。 | マーブル | 1" | 3ft。 | ¥517,267 | ||
36VK64 | 独立気泡ビニールフォーム | チャコール/ホワイト | 抗疲労ランナー | 60ft。 | マーブル | 1" | 4ft。 | ¥569,385 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。