定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CHRISLYNN 84322 フリー ランニング インサート、UNC、バルク、29/64 インチ ドリル、長さ 1.094 インチ、50PK

在庫あり
アイテム:AG9AEU モデル:84322相互参照:1185-7CN-1094 / MS122204 / 3075

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,491 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフリーランニングインサート
ドリルサイズ29 / 64 "
インサートの長さ1.094 "
材料304ステンレススチール
番手7 / 16-14

発送情報:

船の重量(kg) 0.38
原産国US

商品の詳細:

  • ヘリコイル相互参照: 1185-7CN-1094
  • 軍用規格の相互参照:MS122204
  • リコイル相互参照:3075

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CHRISLYNN 84322 フリー ランニング インサート、UNC、バルク、29/64 インチ ドリル、長さ 1.094 インチ、50PK
¥2,491 /パック