入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 11.7 |
CFM @全負荷 | 23.3 |
デューティ | ヘビー |
排気 | フロント |
フリースピード | 12,000回転 |
グラインダータイプ | AB \ NGLE |
ハンドル材料 | アルミニウム |
HP | 0.8 |
ロック | 有り |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.3 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 3 / 8」-24 |
スロットル | レバー |
可変速度 | 有り |
ホイール直径 | 4" |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8467111040 |
プロダクト | モデル | ホイール直径 | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 排気 | フリースピード | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP857 | 7" | 3 / 8 "NPT | 6 | 24 | ボトム | 7500回転 | 1.3 | 13.1 " | ¥145,056 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。