入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルグラインダー |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 6 |
CFM @全負荷 | 24 |
デューティ | ヘビー |
排気 | ボトム |
フリースピード | 7500回転 |
グラインダータイプ | 27タイプ |
ハンドル材料 | アルミニウム |
HP | 1.3 |
ロック | スロットル |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.1 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 8」-11 |
スロットル | レバー |
可変速度 | 有り |
ホイール直径 | 7" |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8467290010 |
プロダクト | モデル | ホイール直径 | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 排気 | フリースピード | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9120CRN | 4" | 1 / 4 "NPT | 11.7 | 23.3 | フロント | 12,000回転 | 0.8 | 9.3 " | ¥80,594 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。