入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧グラインダー |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 19.25 |
CFM @全負荷 | 77 |
デューティ | 産業 |
排気 | リア |
フリースピード | 8500回転 |
グラインダータイプ | 角度 |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 2.8 |
ロック | スピンドル |
最小ホースサイズ | 5 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1 11 / 32 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 8」-11 |
スロットル | トリガー |
可変速度 | 有り |
ホイール直径 | 7" |
船の重量(kg) | 4.3 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | HU |
プロダクト | モデル | スロットル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | フリースピード | HP | アイテム価格 | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP3650-100AB6VK | レバー | 17.00 | 68.0 | 10,000回転 | 2.3 | 圧縮空気乾燥機 | 3 / 8 " | 9 5 / 16 " | ¥388,131 | ||
CP3850-77AB7V | トリガー | 17.5 | 69 | 7700回転 | 2.8 | 空気圧グラインダー | 5 / 8 " | 1 11 / 32 " | ¥382,691 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。