入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮空気乾燥機 |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 17.00 |
ブラケットキット | 有り |
CFM | 23 |
CFM @全負荷 | 68.0 |
露点 | 86度F |
デューティ | 産業 |
排気 | リア |
フィルタ | 融合 |
終了 | グレーエナメル |
フリースピード | 10,000回転 |
全負荷アンペア | 5.75 |
グラインダータイプ | 角度 |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 2.3 |
ロック | スピンドル |
最大周りの派遣社員。 | 115度F |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の深さ | 22-1 / 16」 |
全体の高さ | 23.187 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9 5 / 16 " |
全幅 | 12 15 / 16 " |
相 | 1 |
パイプサイズ | 3 / 8 "NPT |
冷媒 | R-134A |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 8」-11 |
スロットル | レバー |
可変速度 | 有り |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 3.26 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8467290010 |
プロダクト | モデル | スロットル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | フリースピード | HP | アイテム価格 | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP3850-85AB7V | トリガー | 19.25 | 77 | 8500回転 | 2.8 | 空気圧グラインダー | 5 / 8 " | 1 11 / 32 " | ¥414,387 | ||
CP3850-77AB7V | トリガー | 17.5 | 69 | 7700回転 | 2.8 | 空気圧グラインダー | 5 / 8 " | 1 11 / 32 " | ¥382,691 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。