BUSSMANN 高速半導体ヒューズ: シリーズ FWJ
形式 | モデル | ボディ材質 | ボディスタイル | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWJ-30A14F | セラミック | 円筒形 | 9 / 16 " | 30 | 25VACで1000kA、20VDCで800kA | 2.625 " | 1000VAC / 800VDC | ¥18,238 | |
B | FWJ-20A14F | セラミック | 円筒形 | 9 / 16 " | 20 | 25VACで1000kA、20VDCで800kA | 2.625 " | 1000VAC / 800VDC | ¥18,090 | |
C | FWJ-350A | グラスファイバー | ボルトオン | 2" | 350 | 100VACで1000kA | 5.75 " | 1000 VAC | ¥127,748 | |
C | FWJ-40A | グラスファイバー | ボルトオン | 15 / 16 " | 40 | 25VACで1000kA、50VDCで800kA | 5" | 1000VAC / 800VDC | ¥43,073 | |
C | FWJ-50A | グラスファイバー | ボルトオン | 15 / 16 " | 50 | 25VACで1000kA、50VDCで800kA | 5" | 1000VAC / 800VDC | ¥43,471 | |
C | FWJ-250A | グラスファイバー | ボルトオン | 2" | 250 | 100VACで1000kA | 5.75 " | 1000 VAC | ¥127,748 | |
C | FWJ-300A | グラスファイバー | ボルトオン | 2" | 300 | 100VACで1000kA | 5.75 " | 1000 VAC | ¥127,748 | |
C | FWJ-400A | グラスファイバー | ボルトオン | 2" | 400 | 100VACで1000kA | 5.75 " | 1000 VAC | ¥127,748 | |
C | FWJ-500A | グラスファイバー | ボルトオン | 2.5 " | 500 | 100VACで1000kA、50VDCで800kA | 7.25 " | 1000VAC / 800VDC | ¥201,683 | |
C | FWJ-80A | グラスファイバー | ボルトオン | 1.125 " | 80 | 25VACで1000kA、50VDCで800kA | 4 15 / 16 " | 1000VAC / 800VDC | ¥54,576 | |
C | FWJ-175A | グラスファイバー | ボルトオン | 1.5 " | 175 | 25VACで1000kA、50VDCで800kA | 5 11 / 16 " | 1000VAC / 800VDC | ¥73,822 | |
C | FWJ-1800A | グラスファイバー | ボルトオン | 3.5 " | 1800 | 100VACで1000kA | 6 13 / 16 " | 1000 VAC | ¥345,376 | |
C | FWJ-200A | グラスファイバー | ボルトオン | 1.5 " | 200 | 25VACで1000kA、50VDCで800kA | 5 11 / 16 " | 1000VAC / 800VDC | ¥74,517 |
高速半導体ヒューズ:FWJシリーズ
Eaton Bussman 1000 VAC ヒューズは、ダイオード、シリコン制御整流器 (SCR)、GTO、IGBT などの半導体コンポーネントを過負荷損傷から保護するために、CE および UL 規格に従って設計されています。 これらの高速ヒューズは、熱放散率の向上を促進するグラスファイバー/セラミック本体を備えているため、高電流サイクル環境での使用に最適です。 他の分岐回路過電流保護デバイスと比較して、最も低い通過エネルギー定格を実現できます。 これらのヒューズの標準クラス J 寸法構成により、ヒューズ ブロック、ホルダー、スイッチと組み合わせて使用できます。 最大 2000 A のヒューズ アンプ定格で提供されるこれらの非表示ヒューズは、切れたヒューズを識別するために表示ヒューズ ブロック/カバーと一緒に使用することもできます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンジット電圧マーカー
- インラインフィルター
- ブリーザー
- トートリッド
- アプライアンスハンドトラック
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 容器と容器
- ダイヤフラムポンプ
- ポンプ付属品
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- ALTRONIX 電源充電器/ボード、4 PTC
- APPROVED VENDOR 溶接パイプ
- PETERSEN PRODUCTS 引き込みラムプルブロックアセンブリ
- DURHAM MANUFACTURING 省スペースキャビネット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ビン付きジャンボ収納およびセキュリティキャビネット
- THOMAS & BETTS OPODECシリーズ コードアダプター
- MARTIN SPROCKET 3/8 インチ ドライブ 6 ポイント SAE 標準インパクト ソケット
- BOSCH スペードビット
- SCHNEIDER ELECTRIC IEC補足プロテクター
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機