入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | ボルトオン |
CLASS | 高速 |
直径 | 15 / 16 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | フェラズ/グールドA100P |
ヒューズアンプ | 50 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 25VACで1000kA、50VDCで800kA |
長さ | 5" |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
UPC | 051712796149 |
定格電圧 | 1000VAC / 800VDC |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | ボディスタイル | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWJ-175A | グラスファイバー | ボルトオン | 1.5 " | 175 | 25VACで1000kA、50VDCで800kA | 5 11 / 16 " | 1000VAC / 800VDC | ¥73,822 | ||
FWJ-1800A | グラスファイバー | ボルトオン | 3.5 " | 1800 | 100VACで1000kA | 6 13 / 16 " | 1000 VAC | ¥345,376 | ||
FWJ-200A | グラスファイバー | ボルトオン | 1.5 " | 200 | 25VACで1000kA、50VDCで800kA | 5 11 / 16 " | 1000VAC / 800VDC | ¥74,517 | ||
FWJ-20A14F | セラミック | 円筒形 | 9 / 16 " | 20 | 25VACで1000kA、20VDCで800kA | 2.625 " | 1000VAC / 800VDC | ¥18,090 | ||
FWJ-250A | グラスファイバー | ボルトオン | 2" | 250 | 100VACで1000kA | 5.75 " | 1000 VAC | ¥127,748 | ||
FWJ-300A | グラスファイバー | ボルトオン | 2" | 300 | 100VACで1000kA | 5.75 " | 1000 VAC | ¥127,748 | ||
FWJ-30A14F | セラミック | 円筒形 | 9 / 16 " | 30 | 25VACで1000kA、20VDCで800kA | 2.625 " | 1000VAC / 800VDC | ¥18,238 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。