MUELLER INDUSTRIES 冷凍継手
形式 | モデル | 接続 | 接続サイズ | 内部径 | 長さ | 材料 | 製品説明 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15727 | 1/2 | 1 / 2 "x 1 / 2" | - | 1 15 / 16 " | 黄銅/銅 | 拡張はんだへの内部フレア | スイベルアダプター | ¥1,753 | |
B | 04780 | 1/2 | 1/4 "SAE M x 1/2 MPT | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | 真鍮 | NPTFEへのハーフユニオンフレア | ハーフユニオン | ¥898 | |
C | 05053 | 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 13 / 16 " | 真鍮 | ショートフォージドナッツ | ショートフォージドナッツ | ¥850 | |
C | 05051 | 1/4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 真鍮 | ショートフォージドナッツ | ショートフォージドナッツ | ¥416 | |
D | 00401 | 1/4 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | - | 銅 | 銅フレアガスケット | ¥114 | ||
E | 00414 | 1/4 | 1 / 4 " | - | - | - | 銅フレアシールボンネット | シールボンネット | ¥214 | |
F | 04544 | 1/4 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | 真鍮 | フレアシールキャップ | シールキャップ | ¥223 | |
G | 00325 | 1 / 4 x 1 / 4 | 1/4 "SAE M x 1/4 SAE M | - | 1.187 " | 真鍮 | フレアからフレアへ | カップリング | ¥599 | |
B | 04585 | 1 / 4 x 1 / 4 | 1/4 "SAE M x 1/4 MPT | 1 / 4 " | 1.25 " | 真鍮 | NPTFEへのハーフユニオンフレア | ハーフユニオン | ¥524 | |
A | 15725 | 1 / 4 x 1 / 4 | 1 / 4 "x 1 / 4" | - | 1.625 " | 黄銅/銅 | 拡張はんだへの内部フレア | スイベルアダプター | ¥762 | |
H | 00335 | 1 / 4 x 1 / 8 | 1/4 "SAE x 1/8" NPT | - | - | 真鍮 | NPTFEへのハーフユニオンフレア | 90度エルボー | ¥1,062 | |
B | 00330 | 1 / 4 x 1 / 8 | 1/4 "SAE M x 1/8 MPT | - | 1" | 真鍮 | NPTFEへのハーフユニオンフレア | ハーフユニオン | ¥490 | |
A | 15726 | 3/8 | 3 / 8 "x 3 / 8" | - | 1 11 / 16 " | 黄銅/銅 | 拡張はんだへの内部フレア | スイベルアダプター | ¥1,559 | |
C | 05052 | 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 11 / 16 " | 真鍮 | ショートフォージドナッツ | ショートフォージドナッツ | ¥573 | |
G | 00327 | 3 / 8 x 3 / 8 | 3/8 "SAE M x 3/8 SAE M | - | 1.5 " | - | ユニオンフレアからフレアへ | カップリング | ¥524 | |
I | 00402 | 3 / 8 x 3 / 8 x 3 / 8 | 3 / 8 " | - | - | 銅 | スリーウェイ | ティー | ¥176 | |
C | 05157 | 5/8 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 15 / 16 " | 真鍮 | ショートフォージドナッツ | ショートフォージドナッツ | ¥1,207 | |
J | 07813NL | 5 / 8 x 1 / 4 | 5 / 8 "x 1 / 4" | - | - | - | フラッシュブッシング | ブッシング | ¥2,807 | |
K | 07812NL | 5 / 8 x 1 / 8 | 5 / 8 "x 1 / 8" | - | - | - | フラッシュブッシング | フラッシュブッシング | ¥2,150 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 吸収パッド
- プラグバルブ
- バルクプッシュオンホース
- 油圧ベーンポンプ
- 半導体テスター
- HVACモーター
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 測定装置
- 特殊ヒーター
- 溶接用薬品
- BERNARD アダプターヘッド
- APPROVED VENDOR ワードローブ収納キャビネット、標準ドア
- PARKER スイベルユニオン
- LOC-LINE フレックスホースラウンドノズル
- WOODHEAD 130155シリーズプラグ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、10ミクロン
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 22-1/2 度エルボ、ソケット×ソケット
- MARTIN SPROCKET 815 シリーズ ストック ボア タイプ コンベヤ スプロケット、分割熱可塑性樹脂
- VESTIL A-LIFTシリーズ 格納式はしご
- HUMBOLDT HCM-5000P 石積みシリーズ プリズムマシン