入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷蔵真ちゅう継手 |
接続 | 1/2 |
接続サイズ | 1/4 "SAE M x 1/2 MPT |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 1 13 / 16 " |
材料 | 真鍮 |
最大 作動圧力 | 700 PSI |
製品説明 | NPTFEへのハーフユニオンフレア |
タイプ | ハーフユニオン |
UPC | 685768218418 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 接続サイズ | 内部径 | 長さ | 材料 | 製品説明 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04544 | 1/4 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | 真鍮 | フレアシールキャップ | シールキャップ | ¥223 | ||
05051 | 1/4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 真鍮 | ショートフォージドナッツ | ショートフォージドナッツ | ¥416 | ||
05052 | 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 11 / 16 " | 真鍮 | ショートフォージドナッツ | ショートフォージドナッツ | ¥573 | ||
05053 | 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 13 / 16 " | 真鍮 | ショートフォージドナッツ | ショートフォージドナッツ | ¥850 | ||
07813NL | 5 / 8 x 1 / 4 | 5 / 8 "x 1 / 4" | - | - | - | フラッシュブッシング | ブッシング | ¥2,807 | ||
15726 | 3/8 | 3 / 8 "x 3 / 8" | - | 1 11 / 16 " | 黄銅/銅 | 拡張はんだへの内部フレア | スイベルアダプター | ¥1,559 | ||
00401 | 1/4 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | - | 銅 | 銅フレアガスケット | ¥114 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。