WALTER TOOLS F2231シリーズ 刃先交換式フライス 超硬刃
形式 | モデル | シャンク径 | クランプ | クランプネジ | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2231.W.016.Z02.04.L | 0.629 " | - | - | 0.157 " | 0.63 " | FS1005トルクス8 | F2231.W.016.Z02.04.L | 3.936 " | ¥63,671 | |
A | F2231.W.020.Z02.05.L | 0.787 " | - | - | 0.197 " | 0.787 " | FS920トルクス15 | F2231.W.020.Z02.05.L | 4.33 " | ¥71,170 | |
A | F2231.W.024.Z02.06.L | 0.984 " | FS1035 | FS359(トルクス15) | 0.236 " | 0.472 " | FS359トルクス15 | F2231.W.024.Z02.06.L | 5.118 " | ¥77,964 | |
A | F2231.W.032.Z02.08.L | 1.259 " | FS1022 | FS1030(トルクス20) | 0.315 " | 1.26 " | FS1030トルクス20 | F2231.W.032.Z02.08.L | 6.299 " | ¥85,918 | |
A | F2231.W.040.Z02.10.L | 1.574 " | FS1022 | FS1031(トルクス20) | 0.394 " | 1.575 " | FS1010トルクス20 | F2231.W.040.Z02.10.L | 7.48 " | ¥94,794 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートエッジャーとグルーバー
- Oリングスプライシングキット
- ソリッドステートタイマーリレー
- ランプチェンジャー
- ポータブルオイルおよび灯油ヒーターアクセサリー
- ボルト
- エアレーション
- 工具保持
- インデックス可能なインサート
- 車体工具
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ヒンジ付きコネクタ本体
- APPLETON ELECTRIC スターターエンクロージャー
- VULCAN HART スプラッシュアセンブリ
- VULCAN HART 下のパネル
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン
- BRADY NFPA ラベル
- GATES コグド V ベルト、3VX セクション
- MSA Advantage 4000 シリーズ ツインポート面体
- WEG ODP 正方形の面の高サービスファクターのプールおよびスパ単相ポンプ モーター
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-R スタイル、813 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機